missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ 18/10 Steel Dressing jars with lid
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 700 mL |
| Includes | Lid |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | 1Each |
| Height (Metric) | 100 mm |
| Closure Material | Stainless Steel |
| Diameter (Metric) | 100 mm |
| Closure Type | Lid |
| Shape | Round |
| Product Type | Metal Dressing Jar |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?