missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anchor Stirrers with GL Thread Connection
Description
- Made of precision calibrated glass tube
- Ground and polished bearing surface
- For flange vessels
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) | 16 mm |
| For Use With (Equipment) | Lab Flange 150 LF |
| Length (Metric) | 700 mm |
| Thread Size | 14 GL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?