missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Atlantis T3 Column
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns that provide balanced retention of polar and hydrophobic molecules and should be your first choice when developing separations of polar and non-polar compounds.
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido