missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation Atlantis T3 Column

Artikelnummer. 17173232
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17173232

Marke: Waters Corporation 186005652

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns.

  • Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns that provide balanced retention of polar and hydrophobic molecules and should be your first choice when developing separations of polar and non-polar compounds.

Spezifikation

Diameter (Metric) 2.1 mm
Length (Metric) 75 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 3 μm
Pore Size 100 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt