missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ 12-Channel Mini-Tube Strips

Product Code. 10516952 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
Unit Size:
Pack of 4800
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10516952

Marca: Bel-Art™ F378570000

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provide an efficient and inexpensive way to perform pipetting operations with multi-channel pipettors of 4, 8, or 12 channels

  • Medical grade polypropylene resin construction
  • Tolerates temperatures down to -40°C
  • Autoclavable at 121°C (250°F) or frozen to -20°C
  • 1mL capacity
  • 1.53 in. (3.9cm) length
  • 0.25 in. (6.2mm) O.D.
  • Features an attachment bridge between tubes which can be easily separated into single tubes by cutting
  • Bulk 400, 12-tube strips

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 1 mL
Material Polypropylene
For Use With (Equipment) Multi-channel pipettors of 4, 8, or 12 channels
Packaging Bulk
Diameter (Metric) 6.2 mm
Length (Metric) 39 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato