missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Captair Smart Filtered Storage Cabinets

New Smart Technology uses simple light to show that the hood is operating safely so the user can focus their attention on what is most important: their work. When the light is still the hood is operating safely. To alert the user, the light will pulse associated to an acoustic alarm.

Merk:  Erlab B03Q/2222

Overige gegevens : Gewicht : 180.00000kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540731

  • € 7550.00 / 1 stuk


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

  • Nieuwe Smart-technologie: ontworpen met een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren
  • Smart-technologie gebruikt eenvoudige verlichting om te laten zien dat de kap veilig werkt zodat u uw aandacht kunt richten op dat wat het belangrijkst is: uw werk. Wanneer de verlichting continu brandt, werkt de kap veilig. Om u te waarschuwen, zal de verlichting knipperen in combinatie met een  geluidsalarm
  • Een eenvoudig verlichtingspatroon geeft aan of: de luchtstroming is aangetast, er een ventilatorstoring is, er sprake is van filterbreuk, deuren zijn open gelaten
  • De nieuwe eGuard-app laat u op afstand de kap bewaken, de instellingen wijzigen en stuurt veiligheidswaarschuwingen direct naar uw mobiele telefoon, tablet of pc
  • Configureerbaar filtersysteem boven de behuizing kan worden aangepast om gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes te filteren, zodat de gebruiker en het laboratorium beschermd zijn door lucht veilig en efficiënt te recirculeren binnen de ruimte en gezuiverde lucht weer terug te brengen in de ruimte zonder giftige gevaarlijke dampen of geuren
  • Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012-normen voor filtratie-efficiëntie (klassen 1 en 2)
  • Er zijn nieuwe sensoren toegevoegd voor de detectie van oplosmiddelen of zuren of formaldehyde.
  • New sensors are added if doors are left open.
  • ESP Program: Gebruikscertificering geleverd bij elk apparaat na goedkeuring van handelingen of proces door de fabrikant
  • Uiterst gering energieverbruik, slechts 60 W
  • Kleinere formaten zijn verkrijgbaar voor gebruik onder werktafels of apparatuur.
  • Floor-standing models can be configured with adjustable spill-proof shelves, pull-out vertical shelves, and large volume drawers
Specificatie

Specificatie

Captair 1634 Smart
Uitschuifbare deur en geïntegreerde opslagplanken
180 x 50 x 211.5 cm (70.86 x 19.68 x 83.26 inch)
Filtering chemical storage cabinet
Video's
Instrument & apparatuur service