missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Culture Tubes
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
75 mm
113 mm
145 mm
Unit Size:
Pack of 252
Pack of 299
Pack of 480
Spécification
Spécification
| Length (Metric) | 50 mm |
| Quantity | 299 Pack |
| Diameter (Metric) | 16 mm |
| Product Type | Culture Tube |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu