missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blue
Brown
Green
Lavender
Lemon
Mint
Orange
Pink
Red
Silver
Yellow
Dimensions (LxW):
22 x 15 mm
25.4 x 12.7 mm
31.8 x 22.2 mm
38.1 x 19.1 mm
76.2 x 25.4 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 3000
Descripción
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- No curing time, can be stored in freezers immediately after application
- No additional lamination necessary
- Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
- RoHS compliant
- Waterproof and tearproof
- Adhere to moist and wet surfaces
- Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Shape | Rectangle |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido