missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ High Resolution Valve Brass

Product Code. 11797539
Click to view available options
Airflow Rate:
2500 mL/min.
400 mL/min.
Waterflow Rate:
12mL/min.
70mL/min.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11797539

Brand: Aalborg™ VM2BB1A

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Aalborg™ High Resolution Valve Brass is designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.

  • For high resolution
  • Designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
  • They may also be used as shut off valves.
  • Bodies of the valves are reinforced by structurally rigid metallic shells.
  • Shells are made of brass, bushings are made of plated brass or 316 stainless steel.

Especificaciones

Type High Resolution Valve
Airflow Rate 400 mL/min.
Waterflow Rate 12mL/min.
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado