missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, French
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Sign compliant to ISO 7010
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/FR807/PE-210x297-1 |
| Finish | Gloss |
| Grade | M061 |
| Material | Laminated Polyester |
| Quantity | 1 Ea. |
| Mounting Type | Surface Mount, Wall Mount |
| For Use With (Application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Height (English) | 11.69 in. |
| Height (Metric) | 297 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering