missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tube Caps and Closures
- Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Closures
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Closures
Product Code. 10003514
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
12.3 mm
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
36 mm
42 mm
48 mm
55 mm
63 mm
71 mm
95 mm
Diameter (Metric) Inner:
7.2 mm
8.4 mm
8.6 mm
9.2 mm
10.7 mm
11.7 mm
12.3 mm
13 mm
13.7 mm
14.6 mm
15.6 mm
16.5 mm
16.7 mm
17.1 mm
18.4 mm
19.3 mm
19.6 mm
21.2 mm
21.7 mm
22.4 mm
23.6 mm
24 mm
24.6 mm
26.5 mm
29 mm
30.5 mm
31 mm
32 mm
35.5 mm
36.5 mm
38.4 mm
42.8 mm
46 mm
48.5 mm
51.5 mm
55 mm
58 mm
59 mm
66 mm
86 mm
Height (Metric):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
8.9 mm
9 mm
10 mm
10.5 mm
10.8 mm
12 mm
12.5 mm
14.7 mm
15 mm
18 mm
21 mm
21.3 mm
21.5 mm
Packungsgröße:
Pack of 100
41 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (Metric) Outer | Diameter (Metric) Inner | Height (Metric) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 10003514 | 12.3 mm | 12.3 mm | 8.9 mm | Pack of 100 |
| 10747605 | 14 mm | 9.2 mm | 6.5 mm | Pack of 100 |
| 10185544 | 14 mm | 8.6 mm | 6.5 mm | Pack of 100 |
| 10043854 | 95 mm | 86 mm | 7.5 mm | Pack of 100 |
| 10537384 | 14 mm | 10.7 mm | 7.5 mm | Pack of 100 |
| 10207304 | 14 mm | 7.2 mm | 8 mm | Pack of 100 |
| 10615865 | 20 mm | 13.7 mm | 10 mm | Pack of 100 |
| 10492345 | 14 mm | 8.4 mm | 8 mm | Pack of 100 |
| 10401205 | 16 mm | 11.7 mm | 9 mm | Pack of 100 |
| 10767985 | 16 mm | 12.3 mm | 9 mm | Pack of 100 |
| 10329044 | 16 mm | 13 mm | 9 mm | Pack of 100 |
| 10788175 | 20 mm | 15.6 mm | 10 mm | Pack of 100 |
| 10277444 | 20 mm | 14.6 mm | 7.5 mm | Pack of 100 |
| 10587404 | 22 mm | 17.1 mm | 10.5 mm | Pack of 100 |
| 10758365 | 22 mm | 16.7 mm | 7.5 mm | Pack of 100 |
| 10093604 | 25 mm | 18.4 mm | 10.8 mm | Pack of 100 |
| 10695305 | 22 mm | 16.5 mm | 7.5 mm | Pack of 100 |
| 10628365 | 25 mm | 19.6 mm | 10.5 mm | Pack of 100 |
| 10195344 | 25 mm | 21.7 mm | 10.5 mm | Pack of 100 |
| 10349114 | 25 mm | 21.2 mm | 10 mm | Pack of 100 |
| 10256924 | 25 mm | 19.3 mm | 10.8 mm | Pack of 100 |
| 10115164 | 28 mm | 22.4 mm | 12 mm | Pack of 100 |
| 10617985 | 28 mm | 23.6 mm | 12 mm | Pack of 100 |
| 10411595 | 28 mm | 24.6 mm | 12 mm | Pack of 100 |
| 10276974 | 28 mm | 24 mm | 12 mm | Pack of 100 |
| 10507204 | 28 mm | 26.5 mm | 12 mm | Pack of 100 |
| 10297214 | 36 mm | 32 mm | 12.5 mm | Pack of 100 |
| 10430445 | 36 mm | 29 mm | 14.7 mm | Pack of 100 |
| 10432365 | 36 mm | 30.5 mm | 15 mm | Pack of 100 |
| 10267314 | 36 mm | 31 mm | 15 mm | Pack of 100 |
| 10555484 | 42 mm | 38.4 mm | 12.5 mm | Pack of 100 |
| 10115264 | 42 mm | 35.5 mm | 18 mm | Pack of 100 |
| 10646835 | 42 mm | 36.5 mm | 18 mm | Pack of 100 |
| 10646645 | 48 mm | 42.8 mm | 18 mm | Pack of 100 |
| 10145314 | 55 mm | 48.5 mm | 15 mm | Pack of 100 |
| 10105364 | 55 mm | 51.5 mm | 21 mm | Pack of 100 |
| 10023624 | 55 mm | 46 mm | 21 mm | Pack of 100 |
| 10389004 | 63 mm | 59 mm | 21.3 mm | Pack of 100 |
| 10349014 | 63 mm | 55 mm | 21 mm | Pack of 100 |
| 10135174 | 63 mm | 58 mm | 21 mm | Pack of 100 |
| 10637425 | 71 mm | 66 mm | 21.5 mm | Pack of 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flat-headed design
- Firm fit due to crowned shank
- Production in acc. to VDA Band 19 and ISO 16232
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Outer | 12.3 mm |
| Product Type | Flat Top Closure Plug |
| Material | Polyethylene |
| Color | Natural |
| For Use With (Application) | For internal threads and bores |
| Height (Metric) | 8.9 mm |
| No. per Pack | 100 |
| Diameter (Metric) Inner | 12.3 mm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?