missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Laboratory Bottle

Boro 3.3 glass bottle with polypropylene screw cap and pouring ring

Merk:  BRAND™ 122554

Overige gegevens : Gewicht : 3.75000kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15251249

  • € 103.00 / 10 stuks


Geschatte verzenddatum
28-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

  • Threaded to DIN ISO 4796
  • Studded base for stability and abrasion resistance
  • Graduated, with marking area
  • Screw cap and pouring ring PP
  • Autoclavable (121 °C)
  • Specificatie

    Specificatie

    500 mL
    10
    Autoclavable
    183 mm
    Borosilicate Glass 3.3
    Screw Cap
    86 mm
    Video's
    Documentatie