missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A Polyester Labels

Código de producto. 11533634
Click to view available options
Color:
White
Yellow
Height (Metric):
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
22.9 mm
25.4 mm
36.5 mm
Width (Metric):
16.5 mm
20.3 mm
25.4 mm
38.1 mm
47.6 mm
50.8 mm
63.5 mm
76.2 mm
Width (Metric) Printable Area:
16.5 mm
20.3 mm
25.4 mm
38.1 mm
47.6 mm
50.8 mm
63.5 mm
76.2 mm
Tamaño de la unidad:
1 pack
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11533634

Marca: Brady™ 029786

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.

LaserTab Labels are available in the following formats:

  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide

Especificaciones

Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Coating None
Color Yellow
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyester (B-747A)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Circuit Board Labeling
For Use With (Equipment) Laser Printers
Horizontal Repeat (Metric) 25.4 mm
Labels per Row 8
Labels per Sheet 304
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
No. per Pack 10032 Labels/Pack
Quantity 10,032 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +130°C
Thickness (English) 0.0035 in.
Thickness (Metric) 0.09 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 20.32 mm
Length (English) 0.25 in.
Width (English) 0.8 in.
Width (Metric) 20.3 mm
Width (Metric) Printable Area 20.3 mm
Height (English) 0.25 in.
Height (English) Printable Area 0.25 in.
Height (Metric) 6.4 mm
Height (Metric) Printable Area 6.4 mm
Alternate Part Number LAT-4-747-10-YL
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado