missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleoshell™ RP 18 C18 Reversed Phase HPLC Column, 2.7 μm, 3 mm x 100 mm

Product Code. 12703531 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) unitSize
12703531 100 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12703531 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 763134.30
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7.80%; Pore Size: 90 Å; Column Phase: Reversed Phase

Specifications

Column Format Analytical Column
Crosslinking Octadecyl
Diameter (Metric) 3 mm
For Use With For LC/MS and HPLC
Length (Metric) 100 mm
Max. Pressure 8700 psi (600 bar)
Particle Size 2.7 μm
pH 1 to 11
Pore Size 90 Å
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 130 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18
Packing Material Silica
Carbon Load 7.8%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Type EC Column
Technique HPLC, LC/MS
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.