missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Graduated Beakers
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 4
Pack of 6
Descrizione
- Polypropylene construction
- With spout
- Translucent
- Blue imprinted graduation
- Conforms to DIN 12 331/ISO 7056
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Material | PMP |
| Height (Metric) | 183mm |
| Increments | 200mL |
| Type | Beaker |
| Graduated | Yes |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto