missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blue
Green
Orange
Red
Yellow
Dimensions (LxW):
19.1 mm
25.4 x 17.5 mm
50.8 x 25.4 mm
63.5 x 25.4 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 3000
Beschreibung
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Spezifikation
Spezifikation
| Adhesive Type | Removable |
| Color | Yellow |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur