missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Round Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers

Product Code. 17830638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Color:
Green
Mint
Pink
Red
White
Yellow
Quantity:
2000/Pk.
4000/Pk.
Unit Size:
Pack of 2000
Pack of 4000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17830638

Brand: GA International FJT22NOTC12RE

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Specifications

Adhesive Type Permanent
Color Red
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 2 Labels
Quantity 2000/Pk.
Shape Round
Temperature Range (English) -112°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +110°C
Dimensions (LxW) 11.1 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 25.4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado