missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Spare Piston for FORTUNA™ OPTIFIX™ BASIC Dispenser

Product Code. 10117531
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Packungsgröße:
Each
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) unitSize
10117531 300 mL Each
10197571 10 mL Each
10249861 100 mL Each
10289761 200 mL Each
10416121 5 mL Each
10428611 500 mL Each
10535352 30 mL Each
10678592 50 mL Each
10781883 2 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10117531 Lieferant Poulten & Graf GmbH Lieferanten-Nr. 101 00056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Poulten & Graf GmbH Spare Piston for FORTUNA™ OPTIFIX™ BASIC Dispenser comes with a finger guard and volume setting system.

  • Solid PTFE encased
  • With finger guard and volume setting system

Spezifikation

Capacity (Metric) Media 300 mL
Description Replacement Piston for OPTIFIX BASIC Dispenser
Capacity (Metric) 300 mL
For Use With (Equipment) OPTIFIX BASIC Dispenser
No. per Case 1
No. per Pack 1
Product Type Spare parts for Dispensers
Autoclavable Autoclavable
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.