missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Stainless Steel Probe
Click to view available options
For Use With (Application):
Measuring & penetration of semisolid
Measuring liquids & air
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Probe |
| Material | Stainless Steel |
| Sensor Types | PT 100 |
| For Use With (Application) | Measuring & penetration of semisolid |
| Accuracy | ±0.25°C |
| Response Time | 30 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -30°C to +350°C |
| Length (Metric) | 1 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur