missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 25 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
Microtiterplates
Microtiterplates (21)
Microtiterplates (23)
Microtiterplates (25)
Microtiterplates (27)
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- For use in chest freezers
- Racks come with a locking rod to secure the cryoboxes
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | Locking rod |
| Holds | Microtiterplates |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 17 |
| For Use With (Equipment) | Chest Frseezers |
| Dimensions (L x W x H) | 135 x 92 x 455 mm |
| Height (Metric) | 25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur