missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bunzl Healthcare™ Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringe
Description
- Clear polypropylene barrel and plunger; double contact ring
- Integrated plunger stop prevents accidental pull-out
- Sterile, Latex-free
- Bold, precise scale markings
- Complies to ISO 7886 (DIS 7886)
- Individually wrapped in tamper evident peel packs
- Supplied without needles
- Suitable for gases or liquids
- Eccentric luer lock
For research use only, unless otherwise indicated.
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | For research use, for gases or liquids |
| Product Type | Eccentric Luer-slip Syringe |
| Disposable | Single-use |
| Graduations | 1 mL |
| Quantity | 50 Pk. |
| Volume (Metric) | 20 mL |
| Connection Type | Eccentric Luer Slip |
| Graduated | Yes |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?