missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 1.5 mL Tubes (13 mm)
GREENER_CHOICE

Produktkode 30282298
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Coffee
Gold
Lavender
Maroon
Orange
Pink
Silver
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 30282298

missing translation for 'mfr': DiversifiedBiotech TSPOTS50O

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Pre-cut peel off labels for tube tops with flexible polyolefin material

  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
  • Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling or degrading
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive expand and contract with temperature fluctuations
  • Label Dimensions: 0.50 in. (13 mm)
  • Roll of 1000

Tekniske data

Adhesive Type Peel and Stick, Acrylic
Color Orange
Finish Semi-gloss
Format Roll
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Product Type Ultra Reflective Letter Label
Sterility Non-sterile
Length (English) 0.50 in.
Width (English) 0.50 in.
Width (Metric) 1.27 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.