missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Xylene-Resistant Labels for Paraffin Wax Blocks

Product Code. 17879237
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19.1 x 5.1 mm
19.1 x 6.4 mm
22 x 15 mm
24 x 24 mm
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 6.35 mm
25.4 x 7 mm
44.5 x 19.1 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Labels per Row:
1 Label
4 Labels
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 10000
Pack of 2000
Pack of 3000
Pack of 4000
Pack of 500
Pack of 5000
Pack of 8000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17879237

Brand: GA International PRF67C31WH

Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These thermal-transfer printable labels are chemical-resistant, and intended for hard-to-stick surfaces like paraffin wax, parchment paper, etc.

  • Adheres to hard-to-stick surfaces, including paraffin wax blocks
  • Withstands exposure to harsh chemicals and solvents
  • Printable with all major thermal-transfer barcode printers

Spezifikation

Adhesive Type Permanent
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 1000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -67°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +70°C
Dimensions (LxW) 24 x 24 mm
Length (English) 0.94 in.
Length (Metric) 24 mm
Width (English) 0.94 in.
Width (Metric) 24 mm
Diameter (English) 3 in.
Diameter (Metric) 76.2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt